マチ無クリーン用耐熱手袋 BL3974シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード20854096 品番BL3974-LG-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなマチ無しデザインとすることでソフトな履き心地となっています。
ロングタイプです。

材質表面/ポリエステル・ポリウレタンラミネート、内側/ポリエステル ブルー サイズL タイプロングタイプ 入数(双)1 機能耐熱 全長(cm)40 耐熱温度(℃)約120(12秒) アズワン品番4-5185-03

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする