ウインセス
ウインセスの 耐熱・防火手袋
マチ無クリーン用耐熱手袋 BL3974シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
20854105
品番
BL3974-LG-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなマチ無しデザインとすることでソフトな履き心地となっています。
ロングタイプです。
材質
表面/ポリエステル・ポリウレタンラミネート、内側/ポリエステル
色
ブルー
サイズ
LL
タイプ
ロングタイプ
入数(双)
1
機能
耐熱
全長(cm)
40
耐熱温度(℃)
約120(12秒)
アズワン品番
4-5185-04
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000