Sysbel
Sysbelの オイル機器
Sysbelの 排油処理
ドラム缶スピルパレット ドレン付 SPPシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20855600
品番
SPP102
参考基準価格(税別)
¥41,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
フォークリフトに適合していますので、移動に便利です。
漏洩防止と環境汚染防止に適したドラム缶スピルパレット
仕様
(適用ドラム缶数)2本
材質
HDPE
質量(kg)
20.4kg
サイズ
1300×660×300mm、(適用フォーク)間隔380mm・幅150mm
容量(L)
120
アズワン品番
4-562-03
危険物の類別
非危険物
負荷質量(kg)
(最大)1500
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400