VITLAB
VITLABの ガラス・樹脂・金属容器
VITLABの びん/容器類
VITLABの 標本瓶/種子瓶
標本瓶
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20855643
品番
130594
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
容量(mL)
180
材質
PP(ポリプロピレン)
高さ(mm)
112
胴径(Φmm)
54
キャップ形式
キャップ規格:GL56
アズワン品番
1-3631-04