サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬台車
サカエの 平台車
メッシュキャリー SCR-M900シリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20855679
品番
SCR-M900EB
参考基準価格(税別)
¥12,990
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
丈夫で軽量な平台車です。
連結および積み重ね収納が可能です。
材質
(キャスター)エラストマー
キャスター
自在5
アズワン品番
4-582-16
質量(kg)
4.49
色
ブルー
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
エラストマー
ブレーキ有無
なし
間口W×奥行D×高さH(mm)
900×600×120
均等荷重(kg)
130
床面高さ(mm)
118
荷台寸法(mm)
900×600
特性
軽量、たわみに強い、4方向取手付、滑り止め(積載面)、旋回性
材質(荷台)
PP
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
スタッキング可否
可
連結可否
可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500