メッシュキャリー SCR-M700シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10台) 注文コード 20855740 品番 SCR-M700EBX
参考基準価格(税別)¥44,860 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

丈夫で軽量な平台車です。
連結および積み重ね収納が可能です。

材質(キャスター)エラストマー キャスター自在5 アズワン品番4-582-60 質量(kg)2.34(1台当り) ブルー 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー ブレーキ有無なし 間口W×奥行D×高さH(mm)680×390×120 均等荷重(kg)130 床面高さ(mm)118 荷台寸法(mm)680×390 特性軽量、たわみに強い、4方向取手付、滑り止め(積載面)、旋回性 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする