メッシュキャリー SCR-M900シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5台) 注文コード 20855819 品番 SCR-M900NKBX
参考基準価格(税別)¥55,700 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

丈夫で軽量な平台車です。
連結および積み重ね収納が可能です。

材質(キャスター)ナイロン キャスター自在3・固定2 アズワン品番4-582-68 質量(kg)4.34(1台当り) ブルー 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし 間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×120 均等荷重(kg)130 床面高さ(mm)118 荷台寸法(mm)900×600 特性軽量、たわみに強い、4方向取手付、滑り止め(積載面)、直進安全性 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否 連結可否

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする