SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の フラスコ
共栓三角フラスコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20856275
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
口元にガラス製の共通すり合わせ共栓が付属した三角フラスコです。
仕様
(コード番号)010330-020A
種別
三角フラスコ
材質
硼珪酸ガラス
容量(mL)
20
全高(mm)
58
外径(Φmm)
38
アズワン品番
6-016-12
ガラス栓(TS)
19
注意
※目安目盛はついていません。
※全高は栓無しの寸法です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000