SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の フラスコ
共栓三角フラスコ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20856309
品番
010330-02000
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
口元にガラス製の共通すり合わせ共栓が付属した三角フラスコです。
仕様
(コード番号)010330-02000
種別
三角フラスコ
材質
硼珪酸ガラス
容量(mL)
2000
1目盛(mL)
800〜200ごと
全高(mm)
263
外径(Φmm)
166
アズワン品番
6-016-20
ガラス栓(TS)
38
注意
※全高は栓無しの寸法です。