アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア類
アズワンの クリーンルーム用バッグ/小物
導電アームカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
20857219
品番
CAC-F300
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
ポリエステル生地に導電糸を織り込んだアームカバーです。
クリーンルーム内や静電気対策の必要な作業に使用可能です。
材質
ポリエステル(導電糸入り)
全長(mm)
330
色
ブルー
サイズ
フリー
表面抵抗値(Ω)
1.0×10^6
アズワン品番
4-4946-01
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000