アズワン
アズワンの 運搬機器
アズワンの パレットトラック
ハンドパレットトラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20857786
品番
BM25M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥178,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重(kg)
2500
フォーク最低高さ(mm)
80
フォーク最高高さ(mm)
200
フォーク幅W(mm)
153
フォーク長さ(mm)
1070
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
PU
アズワン品番
2-3838-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20857786
BM25M
61237744
BM25M
フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ
スギヤス
1台
¥
169,800
税込
¥
186,780
注文コードが変更になりました。