※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の バイオ・食品(菌)関連用品
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の 培養用品
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の セルカルチャー
イムノモジュール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20857978
品番
469078
参考基準価格(税別)
¥79,360
販売価格(税込)
¥87,295
販売価格(税別)
¥
79,359
バスケットに入れる
仕様
使用容量/1ウェル(μL):350
材質
PS(ポリスチレン)
型番
469078
ウェル数
8
底形状
平底
アズワン品番
2-3864-04
フレーム(mm)
86×128