Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の バイオ・食品(菌)関連用品
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の 培養用品
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の セルカルチャー
イムノモジュール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ウェル数
12
型番
473717
注文コード
20857987
品番
473717
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥67,430
この商品は
ウェル数・型番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
使用容量/1ウェル(μL):250
材質
PS(ポリスチレン)
型番
473717
ウェル数
12
底形状
平底+カーブエッジ
アズワン品番
2-3864-03
フレーム(mm)
86×128