Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の バイオ・食品(菌)関連用品
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の 培養用品
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の セルカルチャー
イムノモジュール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20858014
品番
445101
参考基準価格(税別)
¥79,760
販売価格(税込)
¥87,735
販売価格(税別)
¥
79,759
バスケットに入れる
アズワン品番
2-3865-05
仕様
使用容量/1ウェル(μL):250
材質
PS(ポリスチレン)
型番
445101
ウェル数
8
底形状
平底+カーブエッジ
フレーム(mm)
86×128