※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エブノ
ポリエチレン手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
20858066
品番
No.304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥250
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
L
全長(cm)
32.3
中指長(cm)
10.2
手の平幅(cm)
14
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
色
ブルー
厚さ(mm)
0.02
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
エンボス加工
型押しエンボス
入数(枚)
100
仕様
袋入
左右区別
左右兼用