Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の バイオ・食品(菌)関連用品
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の 培養用品
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の セルカルチャー
浮遊細胞用マルチディッシュ
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20858127
品番
144530
参考基準価格(税別)
¥49,900
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
各ウェルのリム部が高いので、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止します。
間に水等を満たす事ができますので、ウェル内の培地の蒸発を軽減できます。
ウェル数
24
仕様
使用容量/1ウェル(mL):1、各ウェルの内寸(参考値)(mm):Φ15 ×15.6
材質
PS(ポリスチレン)
ウェル形状
丸型/平底
サイズ(mm)
128×86
アズワン品番
2-3871-06