※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の バイオ・食品(菌)関連用品
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の 培養用品
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の クライオバイアル
トリプルフラスコ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20858197
品番
132867
参考基準価格(税別)
¥86,800
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
仕様
培養面積(cm):約5002、全容量(mL):800
材質
本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
キャップタイプ
ツーポジション
型番
132867
使用容量(mL)
200
ネック形状
ストレート
アズワン品番
2-3872-01