※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

浮遊細胞用フラスコ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20858215 品番 169900
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥70,800 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
アズワン品番2-3873-01 仕様全容量(mL):70 材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン) キャップタイプフィルター 型番169900 使用容量(mL)7 ネック形状アングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする