Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Fisher Scientificの 培養用品
Thermo Fisher Scientificの クライオバイアル
クライオバイアル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
3
注文コード
20858346
品番
T308-3A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥94,500
この商品は
型番・容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
外径×高さ(mm):Φ12.5×72、耐遠心荷重:17000×G
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコン
容量(mL)
3
耐冷温度(℃)
-196
アズワン品番
2-3881-04