Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Fisher Scientificの 培養用品
Thermo Fisher Scientificの クライオバイアル
クライオバイアル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20858364
品番
T308-5A
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥109,700
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
仕様
外径×高さ(mm):Φ12.5×92、耐遠心荷重:17000×G
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコン
容量(mL)
5
型番
T308-5A
耐冷温度(℃)
-196
アズワン品番
2-3881-06
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20858364
T308-5A
19960807
T308-5A
クライオバイアル
アズワン
1箱(100個×10袋)
¥
69,300
税込
¥
76,230
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)