ハヤシレピック
ハヤシレピックの 光学測定器
ハヤシレピックの 光学測定器その他関連用品
LED光源 LA-HDFシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20858366
品番
LA-HDF100NA
参考基準価格(税別)
¥60,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。
ハロゲン光源75W相当の明るさです。
仕様
光源部(白色光)
質量(kg)
1.7
電源
AC100〜240V±10%50/60Hz
消費電力
10W
冷却方式
自然放熱
色温度
6500K
照度(Lx)
(平均)200,000
サイズ(mm)
110×120×110
アズワン品番
1-1277-33
調光方式
前面調光ボリュームによる連続調光
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000