※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Fisher Scientificの 培養用品
Thermo Fisher Scientificの クライオバイアル
クライオバイアル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
1.2
注文コード
20858373
品番
T311-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥89,400
この商品は
型番・容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
外径×高さ(mm):Φ12.5×43、耐遠心荷重:17000×G
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコン
容量(mL)
1.2
耐冷温度(℃)
-196
アズワン品番
2-3881-07
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20858373
T311-1
19960816
T311-1
クライオバイアル
アズワン
1箱(100個×10袋)
¥
55,539
税込
¥
61,093
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)