3/22より値下げ!現場を応援

クライオバイアル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20858382 品番 T311-2
参考基準価格(税別)¥56,600 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別) 値下げ
54,980
仕様外径×高さ(mm):Φ12.5×49、耐遠心荷重:17000×G 材質本体/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコン 容量(mL)2 耐冷温度(℃)-196 アズワン品番2-3881-08

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20858382 T311-2 19960825 T311-2 クライオバイアル アズワン クライオバイアル アズワン 1箱(100個×10袋) 55,980 税込61,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする