クライオバイアル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)2 注文コード20858398 品番T311-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥89,500
この商品は型番・容量など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様外径×高さ(mm):Φ12.5×48、耐遠心荷重:17000×G 材質本体/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコン 容量(mL)2 耐冷温度(℃)-196 アズワン品番2-3881-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする