フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ニードルバルブ
ニードルストップバルブ PUHシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ外径(Φmm)
3
注文コード
20858619
品番
PUH916-3SH-V
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ外径・呼び径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
形状
グローブ
材質(本体)
ステンレス(SUSF316)
使用温度範囲(℃)
-20〜150
最高使用圧力(MPa)
16.2
オリフィス径(Φmm)
5
チューブ外径(Φmm)
3
最高使用温度(℃)
-20〜150
材質(グランドパッキン)
PTFE(四フッ化エチレン)
材質(ステム)
ステンレス(SUS316)
材質(ハンドル)
アルミニウム
アズワン品番
1-1764-01
バルブ種類
ニードルストップバルブ
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品豆知識
配管工事を支える補助部材