ニードルストップバルブ PUHシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)6 注文コード20858628 品番PUH916-6SH-V
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はチューブ外径・呼び径など7種類から選べます 他の種類を見る
形状グローブ 材質(本体)ステンレス(SUSF316) 使用温度範囲(℃)-20〜150 最高使用圧力(MPa)16.2 オリフィス径(Φmm)5 チューブ外径(Φmm)6 最高使用温度(℃)-20〜150 材質(グランドパッキン)PTFE(四フッ化エチレン) 材質(ステム)ステンレス(SUS316) 材質(ハンドル)アルミニウム アズワン品番1-1764-02 バルブ種類ニードルストップバルブ

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする