フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ニードルバルブ
ニードルストップバルブ PUHシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
Rc1/8
注文コード
20858655
品番
PUH-116A-SH
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
チューブ外径・呼び径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(B)
Rc1/8
材質(本体)
ステンレス(SUSF316)
使用温度範囲(℃)
-20〜150
最高使用圧力(MPa)
16.2
オリフィス径(Φmm)
5
最高使用温度(℃)
-20〜150
材質(グランドパッキン)
PTFE(四フッ化エチレン)
材質(ステム)
ステンレス(SUS316)
材質(ハンドル)
アルミニウム
アズワン品番
1-1764-06
バルブ種類
ニードルストップバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材