ニードルストップバルブ PUHシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)Rc1/4 注文コード20858664 品番PUH-116B-SH
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はチューブ外径・呼び径など7種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(B)Rc1/4 材質(本体)ステンレス(SUSF316) 使用温度範囲(℃)-20〜150 最高使用圧力(MPa)16.2 オリフィス径(Φmm)5 最高使用温度(℃)-20〜150 材質(グランドパッキン)PTFE(四フッ化エチレン) 材質(ステム)ステンレス(SUS316) 材質(ハンドル)アルミニウム アズワン品番1-1764-07 バルブ種類ニードルストップバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする