フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ニードルバルブ
ニードルストップバルブ PUHシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
Rc1/2
注文コード
20858680
品番
PUH-116D-SH
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ外径・呼び径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(B)
Rc1/2
材質(本体)
ステンレス(SUSF316)
使用温度範囲(℃)
-20〜150
最高使用圧力(MPa)
16.2
オリフィス径(Φmm)
6.5
最高使用温度(℃)
-20〜150
材質(グランドパッキン)
PTFE(四フッ化エチレン)
材質(ステム)
ステンレス(SUS316)
材質(ハンドル)
アルミニウム
アズワン品番
1-1764-09
バルブ種類
ニードルストップバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材