アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培養用品
アズワンの シャーレ/ディッシュ
シャーレ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20858942
品番
3160081
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,138
販売価格(税別)
¥
3,762
バスケットに入れる
熱膨張係数が低く、熱・温度の耐衝撃性や耐食性にも優れています。
硼珪酸ガラス製をお求めやすい価格で。
付属品
フタ付
フタ外径(Φmm)
156
本体サイズ(mm)
Φ150×20
フタ高さ(mm)
17
フタ内径(Φmm)
153
仕様
オートクレーブ可
材質
硼珪酸ガラス3.3
質量(g)
203
内径寸法(Φmm)
皿147
アズワン品番
2-3977-04
熱膨張係数(×10-7/℃)
33(20〜300℃)