コンパクトドラフト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20859432 品番CD7S-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥193,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大消費電力:110/130W(50/60Hz)、サッシ開口面(mm):620×575、付属品(mm):排水ホース(1m)×1、ホースニップル(外径Φ16)×1、給排水:あり 質量(kg)34.5 材質(本体)ステンレス(SUS304) 電源AC100V 50/60Hz 型番CD7S-N 照明蛍光灯(10W)1本 アズワン品番3-4057-21 有効内寸法(mm)474×498
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20859432 CD7S-N 13600986 CD7S-N-L コンパクトドラフト700 ステンレス製 CD7Sシリーズ アズワン コンパクトドラフト700 ステンレス製 CD7Sシリーズ アズワン 1台 187,000 税込205,700 メーカーモデルチェンジ代替品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする