付属品棚板(160×140×8mm)×2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、電気炉補修剤(20g)
仕様過昇防止機能付、(過昇防止機能付)電気炉一体型過昇防止方式
材質炉壁/アルミナファイバー(RCF不使用)、外装/ステンレス
質量(kg)14
サイズ340×310×405mm
電源AC100V 50/60Hz
制御方式全自動プログラム制御(初期設定:2パターン・8ステップ パターン・ステップ数共に増減可能)
最高温度(℃)1300(通常使用温度:1250)
精度(温調)指示値の±(0.3%+1デジット)又は±2℃のどちらか大きい方(周囲温度23℃±10℃)
炉内寸法(mm)170×170×150
消費電力1.3kW
発熱体鉄クロム線(パイロマックス)
アズワン品番1-4424-22
温度設定単位1℃