アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培養用品
アズワンの コロニーカウンター
コロニーカウンターライト台
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20860412
品番
TLB-MP
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥30,140
販売価格(税別)
¥
27,400
バスケットに入れる
仕様
照光面サイズ(mm):147×115、照光面高さ(mm):13、照度:約7500Lux、消費電力(W):6
電源
AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
型番
TLB-MP
サイズ(mm)
161.5×136.5×13
アズワン品番
2-4216-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000