種子瓶

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20860674 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥2,134
販売価格(税別)
1,940
タイプタコ型 適合(コルク栓)No.6 胴径(Φmm)×高さH(mm)55±1×99±2 材質硼珪酸ガラス1級硬質 透明 容量(mL)100 高さ(mm)99±2 胴径(Φmm)55±1 キャップ形式コルク栓 アズワン品番1-4405-03 コルク栓No6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20860665
2017-12-04
用途:
ディスプレイ用
製造業

展示会で粉体サンプルを見ていただくために使用しました。
気密性はコルクなのであまりないようですが、きれいに見えるので購入して良かったです。

対象商品:
20860665
2017-06-20
用途:
社内教育用の見本展示用
製造業

見本展示用として購入しました。ガラス製で透明度も問題なく、とても綺麗に展示することが出来ました。
サイズは、使用目的には適度でしたが、一般的な感覚だと少し小さめかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする