アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
交換用活性炭フィルター酸性ガス用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
20860735
品番
DL900用
参考基準価格(税別)
¥69,500
販売価格(税込)
¥76,340
販売価格(税別)
¥
69,400
バスケットに入れる
仕様
乾式、圧損:12mmAg
寸法(mm)
Φ100×304/本
質量(kg)
7.5
対応機種
スクラバー、ダクトレスヒュームフード、ダウンフロータイプヒュームフード
アズワン品番
3-4425-15
注意
※有機則・特化則の対応はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000