アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培養用品
アズワンの 培養フラスコ
細胞培養用フラスコ
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20包×5個)
注文コード
20860877
品番
430725
参考基準価格(税別)
¥47,800
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
材質
本体/PS、キャップ/PE、ベントキャップ用メンブレン/PTFE
形状
(キャップ)フェノールキャップ
培養面積(cm
2
)
75
ネック形状
カント
本体形状
長方形
アズワン品番
2-2063-13
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000