細胞培養用フラスコ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(20包×5個) 注文コード20860886 品番430641
参考基準価格(税別)¥50,500 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

孔径Φ0.2μmの疎水性メンブレンが付いており、無菌的なガス交換が可能です。

材質本体/PS、キャップ/PE、ベントキャップ用メンブレン/PTFE 形状(キャップ)ベントキャップ 培養面積(cm2)75 ネック形状カント 本体形状長方形 アズワン品番2-2063-14

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする