アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの ウェハー/特殊ケース
研究用高純度シリコンウェハー 1枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20861997
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥15,400
販売価格(税別)
¥
14,000
バスケットに入れる
仕様
(サイズ(インチ)×伝導型)6×P型、パーティクル不問、2多様な形状加工と表面処理が可能です(例 ざくり加工品、穴あけ加工品、酸化膜付きウェハー)。
長さ(mm)
(OF)47.5±2.5
抵抗値
0.1〜100Ω・cm
アズワン品番
2-960-09
製造方法
CZ法
位置
(OF)110
方位
(面)100
ウェハー厚(μm)
625±25
注意
※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000