研究用高純度シリコンウェハー 1枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20862006 品番 -
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥15,400
販売価格(税別)
14,000
仕様(サイズ(インチ)×伝導型)6×N型、パーティクル不問、2多様な形状加工と表面処理が可能です(例 ざくり加工品、穴あけ加工品、酸化膜付きウェハー)。 長さ(mm)(OF)47.5±2.5 抵抗値0.1〜100Ω・cm アズワン品番2-960-10 製造方法CZ法 位置(OF)110 方位(面)100 ウェハー厚(μm)625±25
注意
※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする