96ウェルディーププレート V底 P96Dシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12袋×8個) 注文コード 20862329 品番 P96D03N
12月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥50,880 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

V底のため底部に内容物を集約させる場合や最後まで吸い取る場合に便利です。
耐有機溶媒性があり、オートクレーブ滅菌も可能です。

仕様未滅菌 材質PP 寸法(mm)127.4×85.1×44.1 容量(mL)(1ウェルあたり)2.3 口径(Φmm)(ウェル)8×8 アズワン品番3-7496-05

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする