ステム
ステムの バイオ・食品(菌)関連用品
ステムの 培養用品
ステムの マイクロプレート
96ウェルディーププレート V底 P96Dシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(12袋×8個)
注文コード
20862338
品番
P96D03S
参考基準価格(税別)
¥61,440
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
V底のため底部に内容物を集約させる場合や最後まで吸い取る場合に便利です。
耐有機溶媒性があり、オートクレーブ滅菌も可能です。
仕様
滅菌済
材質
PP
寸法(mm)
127.4×85.1×44.1
容量(mL)
(1ウェルあたり)2.3
口径(Φmm)
(ウェル)8×8
アズワン品番
3-7496-06
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000