アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 実験研究用ホットプレート
超高温ホットプレート MAX1000℃仕様 PA10010シリーズ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20863388
品番
PA10010-PCC200V
参考基準価格(税別)
¥818,000
販売価格(税込)
¥898,700
販売価格(税別)
¥
817,000
バスケットに入れる
材質
(プレート)インコネル(超耐熱合金)
質量(kg)
3.0
電源(V)
AC200(50/60Hz)
ケーブル長(m)
(ホットプレート)2、(温調器)約3
最高温度(℃)
1000
プレート寸法(mm)
100×100
センサー
K熱電対
ヒーター容量(W)
2500
アズワン品番
4-1352-03
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000