※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

JST-R/N10 バイアルSCC アズワン 20864147 JST-R/N10 バイアルSCC アズワン 20864147 JST-R/N10 バイアルSCC アズワン 20864147

バイアルSCC

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(20本×5袋) 注文コード 20864147 品番 JST-R/N10
参考基準価格(税別)¥8,310 販売価格(税込) ¥9,130
販売価格(税別)
8,300
容量(mL)10 仕様表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン) 底形状平底 キャップ口内径:14mm 口形状ねじ口 アズワン品番2-5181-01 口内径×胴径×全高(mm)Φ14.0×Φ24.0×46.5

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする