※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの バイアル瓶
バイアルSCC
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個(10本×5袋)
注文コード
20864156
品番
JST-R/N15
参考基準価格(税別)
¥4,670
販売価格(税込)
¥5,126
販売価格(税別)
¥
4,660
バスケットに入れる
容量(mL)
15
仕様
表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質
本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
底形状
平底
キャップ
口内径:14mm
口形状
ねじ口
アズワン品番
2-5181-02
口内径×胴径×全高(mm)
Φ14.0×Φ25.0×56.0