※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの バイアル瓶
バイアルSCC
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個(10本×5袋)
注文コード
20864174
品番
JST-R/N30
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,259
販売価格(税別)
¥
5,690
バスケットに入れる
容量(mL)
30
仕様
表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質
本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
底形状
平底
キャップ
口内径:19.5mm
口形状
ねじ口
アズワン品番
2-5181-04
口内径×胴径×全高(mm)
Φ19.5×Φ30.0×71.0
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000