※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

JST-R/N60 バイアルSCC アズワン 20864192 JST-R/N60 バイアルSCC アズワン 20864192 JST-R/N60 バイアルSCC アズワン 20864192

バイアルSCC

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20864192 品番 JST-R/N60
参考基準価格(税別)¥8,230 販売価格(税込) ¥9,042
販売価格(税別)
8,220
容量(mL)60 仕様表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン) キャップ口内径:28.5mm アズワン品番2-5181-06 ガラス色無色 口内径×胴径×全高(mm)Φ28.5×Φ40.0×76.0

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする