画像準備中

手持屈折計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20865188 品番MASTER-A2T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

温度を気にせず正しい測定ができ、目盛の見やすさ・サンプルの載せやすさ・排液のしやすさ等機能性に優れています。

寸法(mm)33×33×204 質量(g)160 最小目盛(%)Brix0.2 測定範囲(%)Brix28.0〜62.0 測定精度(%)Brix±0.2(10〜40℃) アズワン品番1-5432-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする