NALGENE(ナルゲン)
NALGENE(ナルゲン)の 研究関連用品・実験用必需品
NALGENE(ナルゲン)の 実験関連品
遠心瓶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20865364
品番
3140-0500JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,580
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
耐遠心:13700G
材質
本体/PC製、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/シリコン
容量(mL)
450
キャップ色
白
アズワン品番
1-5545-02
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20865364
3140-0500JP
62063059
3140-0500JP
遠心瓶 シーリングキャップ付き
Thermo Scientific Nalgene
1袋(4本)
¥
24,980
税込
¥
27,478
注文コードが変更になりました。