NALGENE(ナルゲン)
NALGENE(ナルゲン)の 研究関連用品・実験用必需品
NALGENE(ナルゲン)の 実験関連品
遠心瓶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20865373
品番
3140-1006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥45,880
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
耐遠心:15800G
材質
本体/PC製、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/シリコン、キャップカバー/PPE(ポリフェニレンエーテル)
容量(mL)
1000
キャップ色
青
アズワン品番
1-5545-03
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20865373
3140-1006
62063068
3140-1006
遠心瓶 シーリングキャップ付き
Thermo Scientific Nalgene
1袋(6本)
¥
42,980
税込
¥
47,278
注文コードが変更になりました。