アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培養用品
アズワンの マイクロプレート
96ウェルプレート用メモシール 50枚入
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
20866714
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
文字などを書き込めるシールになっていますので、ウェルごとの管理に便利です。
3列ごとに切り取っても使えます。
ISOクラス1のクリーンルーム内で製造しています。
仕様
粘着式
材質
合成紙
寸法(mm)
122×86(セパレータなし:122×80)
規格
96ウェル用
耐熱温度(℃)
-20〜90
アズワン品番
4-3837-02
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000